LIT by Cardi - KONG G2 Highbay 100W 15000lm 150lm/W IP66 IK08 2CCT 4000K/5000K - 0017160050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 100 W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°
variation 1-10V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
7630268419684
Réf. Sonepar
07915000101
Réf. Fournisseur
0017160050
Marque
LIT by Cardi
puissance du système:
100 W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
270
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
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
réflecteur:
sans
couleur du réflecteur:
autre
matériau du réflecteur:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
non
hauteur/profondeur:
124 mm
diamètre externe:
265 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
borne à vis
avec élément de protection:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
21
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
27