LIT by Cardi - LAPAR03 - LAMPE LED GU10 PAR16 DIM ET NON-DIM 5.7W 540LM 3000K 36 IRC80 36 x5p - 0019590041

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

GU10
Voir les options disponiblesGU5,3

flux lumineux:

540...540 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles621...621 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 540...540 lm

  • puissance de la lampe - 5.7...5.7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

7630268407674

Réf. Sonepar

07915000117

Réf. Fournisseur

0019590041

Réf. Commerciale

LIT by Cardi

Culot:

GU10

flux lumineux:

540...540 lm

puissance de la lampe:

5.7...5.7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

105 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

MR16

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

33...33 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

540 lm

intensité lumineuse:

1050 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

12500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAPAR03 - LAMPE LED GU10 DIMMABLE TRIAC ET NON DIMMABLE AVEC REFLECTEUR PAR16 5.7W 540LM 105LM/W 3000K IRC80 36° 25000H 2ANS X5 PIECES

Les Atouts de l'article:

Pack de 5 lampes GU10 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs". Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable

Les Atouts de la gamme:

Pack de 5 lampes LED culot GU10 Eco Responsable

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente la solution lampe GU10 LED - La gamme de produit : GU10