fin de vie

LIT by Cardi - LAMPE LED E27 DIMMABLE ET NON DIMMABLE 7.3W 806LM 4000K IRC80 x5p - LASTD09

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesB22d
Voir les options disponiblesE14
Voir les options disponiblesE40
Voir les options disponiblesG13
Voir les options disponiblesG4
Voir les options disponiblesG9
Voir les options disponiblesGU10
Voir les options disponiblesGU5,3
Voir les options disponiblesR7s

flux lumineux:

806...806 lm
Voir les options disponibles1521...1521 lm
Voir les options disponibles200...200 lm
Voir les options disponibles2000...2000 lm
Voir les options disponibles2400...2400 lm
Voir les options disponibles2500...2500 lm
Voir les options disponibles3600...3600 lm
Voir les options disponibles3700...3700 lm
Voir les options disponibles470...470 lm
Voir les options disponibles535...535 lm
Voir les options disponibles560...560 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles6000...6000 lm
Voir les options disponibles621...621 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 7.3...7.3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 5100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268407629

Réf. Sonepar

07915840762

Réf. Fournisseur

LASTD09

Réf. Commerciale

LIT by Cardi

Culot:

E27

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

7.3...7.3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

110 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

220...220 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

43...43 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

intensité lumineuse:

86 cd

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

12500

taux de distorsion harmonique (THD):

1.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAMPE LED A60 DIMMABLE TRIAC ET NON DIMMABLE E27 7.3W 806LM 4000K IRC80 25000H 2ANS x5 PIECES

Les Atouts de l'article:

Pack de 5 lampes E27 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable

Les Atouts de la gamme:

Pack de 5 lampes LED culot E27 diffuseur OPALE

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente la solution lampe E27 LED - La gamme de produit : E27