LIT by Cardi - LAMPE LED GU10 PAR16 DIMMABLE ET NON DIMMABLE 5.7W 600LM 4000K 36 IRC80 36 x5p - LAPAR04

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

GU10
Voir les options disponiblesB22d
Voir les options disponiblesE14
Voir les options disponiblesE27
Voir les options disponiblesE40
Voir les options disponiblesG13
Voir les options disponiblesG4
Voir les options disponiblesG9
Voir les options disponiblesGU5,3
Voir les options disponiblesR7s

flux lumineux:

600...600 lm
Voir les options disponibles1060...1060 lm
Voir les options disponibles1521...1521 lm
Voir les options disponibles200...200 lm
Voir les options disponibles2000...2000 lm
Voir les options disponibles2400...2400 lm
Voir les options disponibles2500...2500 lm
Voir les options disponibles3600...3600 lm
Voir les options disponibles3700...3700 lm
Voir les options disponibles470...470 lm
Voir les options disponibles535...535 lm
Voir les options disponibles6000...6000 lm
Voir les options disponibles621...621 lm
Voir les options disponibles806...806 lm
Voir les options disponibles840...840 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 600...600 lm

  • puissance de la lampe - 5.7...5.7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

7630268407681

Réf. Sonepar

07915840768

Réf. Fournisseur

LAPAR04

Réf. Commerciale

LIT by Cardi

Culot:

GU10

flux lumineux:

600...600 lm

puissance de la lampe:

5.7...5.7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

115 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

MR16

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

33...33 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

540 lm

intensité lumineuse:

1100 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

12500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAMPE LED GU10 DIMMABLE TRIAC ET NON DIMMABLE AVEC REFLECTEUR PAR16 5.7W 600lm 115LM/W 4000K IRC80 36° 25000H 2ANS X5 PIECES

Les Atouts de l'article:

Pack de 5 lampes GU10 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable

Les Atouts de la gamme:

Pack de 5 lampes LED culot GU10 Eco Responsable

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente la solution lampe GU10 LED - La gamme de produit : GU10