LIT by Cardi - QUEEN HUBLOT 10,5W 1000LM 3CCT 2700/3000/4000K 95LM/W IP54 IK07 DETECT BL - LUQUE02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1000 lmpuissance du système:
10.5 Wtempérature de couleur:
2700...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 10.5 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
7630268407704
Réf. Sonepar
07915840770
Réf. Fournisseur
LUQUE02
Réf. Commerciale
LIT by Cardi
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
10.5 W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
95 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
85...85 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
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
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90.58 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
86.58 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
74.68 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
2 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
4.6 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
9.4 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
88
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
149
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
10.5...10.5 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
60 mm
diamètre externe:
300 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
0.68
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
niveaux
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
Panneau LED:
Non
avec panier de protection pour lampe:
Non
Les Atouts de l'article:
Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires…
Le + produit : flicker free, système de connexion rapide par ouverture quart de tour du bloc de connexion, le réglage CCT par switch
Les Atouts de la gamme:
Hublot en polycarbonate renforcé. Il est équipé d’un switch, permettant de choisir la température de couleur à l’installation : 2700, 3000 ou 4000K.
La version avec détecteur HF dispose d’une portée de 6 m. Le détecteur peut être désactivé.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente QUEEN - La gamme de produit : Plafonnier - Applique - Hublot