LIT by Cardi - LUMINAIRE ETANCHE - BAT LED 150 50W 6250 LM 4000K IP66 IK08 125LM/W - 0028920243

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

6250 lm
Voir les options disponibles2250 lm
Voir les options disponibles3500 lm
Voir les options disponibles3920 lm
Voir les options disponibles4250 lm
Voir les options disponibles4480 lm
Voir les options disponibles5040 lm
Voir les options disponibles8000 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...6000 K

indice de protection (IP):

IP66
Voir les options disponiblesIP65

longueur:

1570 mm
Voir les options disponibles670 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1220 mm
Voir les options disponibles1270 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1520 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6250 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418755

Réf. Sonepar

07915841875

Réf. Fournisseur

0028920243

Réf. Commerciale

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

6250 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1570 mm

efficacité lumineuse:

125 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

28

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

225...225 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:
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
diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

0.9328 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

0.8585 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0.067 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

0.1415 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

19

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

34

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

65 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

0.2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LUMINAIRE ETANCHE - BAT LED 150 50W 6250 LM 4000K IP66 IK08 125LM/W L80B10 50000h 5 ans de garantie BA120°, SDCM<5, UGR<28,T°-20~40°, Classe I, Blanc(RAL9003, Mat), Cache et boîtier PC, 850°C GTW, PF 0.9, 50/60 Hz, RG0, RA80

Les Atouts de l'article:

Application produit : circulations, parkings, locaux techniques.
Le + produit : IK08 et câblage traversant, bornier de connexion push, crochet de suspension inclus.

Les Atouts de la gamme:

Etanche économique haute performance en polycarbonate, câblage traversant inclus.
Il sera idéal pour l’éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente BAT - La gamme de produit : Réglette Etanche IP65