Prefilar - PREFILAR 5G1,5 diam 20 Bleu-Rouge-Vert/Jaune-Marron-Marron - 205150

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

bleu

diamètre intérieur:

14.1 mm

diamètre externe:

20 mm

section nominale du conducteur:

1.5...1.5 mm²

Spécificités essentielles

  • couleur - bleu

  • diamètre intérieur - 14.1 mm

  • diamètre externe - 20 mm

  • avec tirette - Non

  • section nominale du conducteur - 1.5...1.5 mm²

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

07960205150

Réf. Fournisseur

205150

Réf. Commerciale

Prefilar

couleur:

bleu

diamètre intérieur:

14.1 mm

diamètre externe:

20 mm

avec tirette:

Non

section nominale du conducteur:

1.5...1.5 mm²

nombre de fils de la conduite de fil:

5

nombre de fils du câble de télécommunication:

0

nombre de câbles coaxiaux:

0

matériau:

polypropylène (PP)

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Non

tenue à la flexion:

flexible

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

installation à l'extérieur:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

nombre de câbles de données:

0

nombre de fils du câble de courant fort:

5

nombre de conducteurs de haut-parleur:

0

nombre d'éléments de câblage:

5

avec conducteur de protection:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

PREFILAR 5G1,5 diam 20 Bleu-Rouge-Vert/Jaune-Marron-Marron

Les Atouts de la gamme:

UNE MARQUE 100% SONEPAR : Grâce à un partenariat fort avec des fabricants de renom, Sonepar vous propose une gamme essentielle de gaines préfilés.Une marque pour des professionnels exigeants !

PREFILAR®, LA SOLUTION 2 EN 1 POUR VOS CHANTIERS :
Un produit de qualité conforme aux normes françaises : ICTA 3422 et H07VU RPC.
Pratique à transporter et à mettre en oeuvre : un vrai gain de temps sur vos chantiers !
Disponible dans une large gamme de sections et de couleurs et de type de câbles ;notre gamme PREFILAR permet de réaliser tous vos chantiers : 19 références courants forts gaine bleue. 4 références courants faibles gaine verte.

PREFILAR® vous permet de raccorder :
Les interrupteurs, les prises et les points de lumières
Les commandes de lumières à partir de plusieurs points
Les lignes montantes
Les équipements pour la télévision, le téléphone, l’informatique
et la domotique

PREFILAR®, la réponse pour tous les types de constructions :
Paroies traditionnelles
Cloisons alvéolaires et ossatures
Plafonds suspendus ou pose au sol enterré
Installation dans les ciments liquides.

PREFILAR®, LA SOLUTION 2 EN 1 POUR VOS CHANTIERS
- Gaine préfilée prête à l’emploi : Gain de temps et de main d’oeuvre à l’installation et Gain de place car facilite le stockage
- Garantie sans halogène (<0.5%)