Be-Led - BARI DOWN SAILLIE-15/20/25W-3CCT-IP54-GRIS - PL12155402

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2300 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 4000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551422

Réf. Sonepar

08138255142

Réf. Fournisseur

PL12155402

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2300 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

4000...5700 K

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

129 mm

Luminaire IP54 en saillie en aluminium, 3 puissances 15W, 20W ou 25W avec le même produit et 3 températures de couleur (9 produits en 1 !). Idéal sur plafond en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieur etc..)