Be-Led - PROJECTEUR CHANTIER-30W-BATTERIE - BL10306502

P&L
CopieCopie
Be-Led - PROJECTEUR CHANTIER-30W-BATTERIE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • flux lumineux utile - 4750 lm

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302553419

Réf. Sonepar

08138255341

Réf. Fournisseur

BL10306502

Marque

Be-Led

indice de protection (IP):

IP54

flux lumineux utile:

4750 lm

température de couleur:

6000...6000 K

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

III

largeur:

269 mm

hauteur/profondeur:

211 mm

longueur:

88 mm

Projecteur de chantier pour accompagner vos travaux. Compact et résistant, il est fourni avec un chargeur 230 V. 3 modes d'éclairage possibles : 25%, 50% et 100%. 3 à 6 heures d'utilisation sur batterie. Prise USB pour charger un téléphone.