K2 Systems - DomeClamp MC Black Set 30-50 - 2002609

CopieCopie
K2 Systems - DomeClamp MC Black Set 30-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pince centrale

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - anodisé/oxydé

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 53 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786209972

Réf. Sonepar

08173620997

Réf. Fournisseur

2002609

Réf. Commerciale

K2 Systems

modèle:

pince centrale

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

largeur:

65 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

34.2 mm

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur possible du cadre:

30...50 mm

Noir anodisé / etrier intermédiaire universel pour la fixation de modules photovoltaïques sur les système K2 Dome 6. Matériau: aluminium anodisé EN AW 6063 T66; EN AW 6082 T6, inox (1.4301). L'anodisation peut présenter de légères égratignu