3FFilippi - 03F 14W-840 DALI L620 - 1863

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 03F 14W-840 DALI L620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2014 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 620 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015466160092

Réf. Sonepar

01289616009

Réf. Fournisseur

1863

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

2014 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

620 mm

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

119 mm

hauteur/profondeur:

64 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

03F 14W/840 DALI L620

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.