3FFilippi - 03F 28W-830 DALI 5P EC L1204 - 1843


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3868 lm
puissance du système - 31 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NOUVEAU 03F
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015466167602
Réf. Sonepar
01289616760
Réf. Fournisseur
1843
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
3868 lm
puissance du système:
31 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
119 mm
hauteur/profondeur:
64 mm
longueur:
1204 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0