3FFilippi - 03F 28W-840 L1204 - 1856

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 03F 28W-840 L1204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4029 lm

  • puissance du système - 31 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1204 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466160023

Réf. Sonepar

01289616002

Réf. Fournisseur

1856

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

4029 lm

puissance du système:

31 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1204 mm

efficacité lumineuse:

130 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

28...28 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

119 mm

hauteur/profondeur:

64 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

03F 28W/840 L1204

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.