3FFilippi - 03F 35W-840 DALI EP L1506 - 1878

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 03F 35W-840 DALI EP L1506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5036 lm

  • puissance du système - 37 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1506 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015466160245

Réf. Sonepar

01289616024

Réf. Fournisseur

1878

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

5036 lm

puissance du système:

37 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1506 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

largeur:

119 mm

hauteur/profondeur:

64 mm

03F 35W/840 DALI EP L1506

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.