3FFilippi - 03F 35W-840 EP L1506 - 1872


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5036 lm
puissance du système - 37 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1506 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NOUVEAU 03F
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015466160184
Réf. Sonepar
01289616018
Réf. Fournisseur
1872
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
5036 lm
puissance du système:
37 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1506 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
largeur:
119 mm
hauteur/profondeur:
64 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.