3FFilippi - 03F 42W-840 AS L1787 - 1886


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5780 lm
puissance du système - 46 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1787 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NOUVEAU 03F
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015466160320
Réf. Sonepar
01289616032
Réf. Fournisseur
1886
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
5780 lm
puissance du système:
46 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1787 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
42...42 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
119 mm
hauteur/profondeur:
64 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.