3FFilippi - 03F 53W-940 DALI EP L1787 - 1882

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 03F 53W-940 DALI EP L1787

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6227 lm

  • puissance du système - 58 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015466160283

Réf. Sonepar

01289616028

Réf. Fournisseur

1882

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

6227 lm

puissance du système:

58 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

53...53 W

largeur:

119 mm

hauteur/profondeur:

64 mm

longueur:

1787 mm

03F 53W/940 DALI EP L1787

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.