3FFilippi - 03F HO 18W-840 L620 - 1891

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2418 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 620 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NOUVEAU 03F
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015466163574
Réf. Sonepar
01289616357
Réf. Fournisseur
1891
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
2418 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
620 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
119 mm
hauteur/profondeur:
64 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0


