3FFilippi - 3F C8 BK 30-840 DALI GSP L1480 - 6136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2880 lm
puissance du système - 35 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1480 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466151182
Réf. Sonepar
01289615118
Réf. Fournisseur
6136
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
2880 lm
puissance du système:
35 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1480 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
adapté pour le montage suspendu:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
77 mm
hauteur/profondeur:
54 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


