3FFilippi - 3F C8 WH DI HO 44+8-840 DALI GSP L1480 - 6142

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F C8 WH DI HO 44+8-840 DALI GSP L1480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5179 lm

  • puissance du système - 62 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1480 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466151212

Réf. Sonepar

01289615121

Réf. Fournisseur

6142

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

5179 lm

puissance du système:

62 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1480 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

adapté pour le montage suspendu:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

77 mm

hauteur/profondeur:

54 mm

3F C8 WH DI HO 44+8/840 DALI GSP L1480

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.