3FFilippi - 3F CUB LED 150W CR VT - 56333


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 22234 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP64
mode de pose - autre
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466126562
Réf. Sonepar
01289612656
Réf. Fournisseur
56333
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
22234 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP64
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
réflecteur:
ultra brillant
matériau du réflecteur:
verre
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
avec élément de protection:
Oui
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.