3FFilippi - 3F Diagon 15W-840 596x596 - 23025

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Diagon 15W-840 596x596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2694 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP43

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466140902

Réf. Sonepar

01289614090

Réf. Fournisseur

23025

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

2694 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

596 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

longueur:

596 mm

3F Diagon 15W/840 596x596

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.