3FFilippi - 3F Diagon 25W-830 596x596 - 23002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4167 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP43
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466140803
Réf. Sonepar
01289614080
Réf. Fournisseur
23002
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
4167 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
596 mm
hauteur/profondeur:
30 mm
longueur:
596 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.