3FFilippi - 3F Diagon 39W-840 621x621 - 23411

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Diagon 39W-840 621x621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5547 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP43

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466141480

Réf. Sonepar

01289614148

Réf. Fournisseur

23411

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

5547 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

621 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

longueur:

621 mm

3F Diagon 39W/840 621x621

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.