3FFilippi - 3F Diagon FCH 19W-840 DALI 599x599 - 23797

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3291 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP43
longueur - 599 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466148588
Réf. Sonepar
01289614858
Réf. Fournisseur
23797
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3291 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP43
longueur:
599 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
599 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


