3FFilippi - 3F Diagon P 25W-830 EP SOFT UGR 596x596 - 12128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3607 lm
puissance du système - 29 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466152158
Réf. Sonepar
01289615215
Réf. Fournisseur
12128
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3607 lm
puissance du système:
29 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
600 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
600 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


