3FFilippi - 3F Diagon P 25W DT8 TW SOFT UGR 596x596 - 12142


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3686 lm
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
émission de lumière - direct
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466152257
Réf. Sonepar
01289615225
Réf. Fournisseur
12142
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
3686 lm
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
600 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
longueur:
600 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.