3FFilippi - 3F Emilio TK BK LED 2000-MEAT - 47581

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Emilio TK BK LED 2000-MEAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1975 lm

  • puissance du système - 32.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466136196

Réf. Sonepar

01289613747

Réf. Fournisseur

47581

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

1975 lm

puissance du système:

32.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

émission de lumière:

direct

flux lumineux:

1975...1975 lm

largeur:

130 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

longueur:

230 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 47581

De la gamme de produit : Emilio

Désignation technique:

  • 3f emilio tk bk led 2000-meat

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée