3FFilippi - 3F Emilio TK BK LED 3000-827 - 47584

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Emilio TK BK LED 3000-827

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2891 lm

  • puissance du système - 33.8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466136202

Réf. Sonepar

01289613748

Réf. Fournisseur

47584

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

2891 lm

puissance du système:

33.8 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

émission de lumière:

direct

flux lumineux:

2891...2891 lm

largeur:

130 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

longueur:

230 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 47584

De la gamme de produit : Emilio

Désignation technique:

  • 3f emilio tk bk led 3000-827

Les atouts de l'article :

  • Pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs ainsi que l'éclairage commercial de type boulangerie, cette lampe ou luminaire de 2 700 kelvins crée une atmosphère apaisante.
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée