3FFilippi - 3F Emilio TK BK LED 3000-840 - 47576


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2822 lm
puissance du système - 28.7 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466136158
Réf. Sonepar
01289613744
Réf. Fournisseur
47576
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
2822 lm
puissance du système:
28.7 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
émission de lumière:
direct
flux lumineux:
2822...2822 lm
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
longueur:
230 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 47576
De la gamme de produit : Emilio
Désignation technique:
- 3f emilio tk bk led 3000-840
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée