3FFilippi - 3F HD100 AL 22-840 DALI 5P GSP L1174 - 6445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2617 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1174 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466146218
Réf. Sonepar
01289614621
Réf. Fournisseur
6445
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
2617 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1174 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
adapté à un montage au plafond:
Oui
couleur du boîtier/corps:
aluminium
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


