3FFilippi - 3F HD100DI AL 52+52-840 DALI GSP L2975 - 6654

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 13135 lm
puissance du système - 109 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 2975 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466147161
Réf. Sonepar
01289614716
Réf. Fournisseur
6654
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
13135 lm
puissance du système:
109 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
2975 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
adapté pour le montage suspendu:
Oui
couleur du boîtier/corps:
aluminium
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


