3FFilippi - 3F HD100DI WH 26+26-840 DALI FDP L1508 - 6475

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F HD100DI WH 26+26-840 DALI FDP L1508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 61 W

  • flux lumineux utile - 6439 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466146379

Réf. Sonepar

01289614637

Réf. Fournisseur

6475

Marque

3FFilippi

puissance du système:

61 W

flux lumineux utile:

6439 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

matériau:

aluminium

longueur:

1508 mm

type de connexion:

borne automatique

modèle:

tube équipé

puissance de lampe acceptée:

54...54 W

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

forme:

rectangulaire

avec sortie à point:

Non

avec rail conducteur:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation DALI:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

classe de protection:

I

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

nombre de pôles:

5

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

montage mural:

Non

3F HD100DI WH 26+26/840 DALI FDP L1508

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.