3FFilippi - 3F HD100R WH 22-840 DALI FDO L1188 - 6733

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F HD100R WH 22-840 DALI FDO L1188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2304 lm

  • puissance du système - 24 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1188 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466147475

Réf. Sonepar

01289614747

Réf. Fournisseur

6733

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

2304 lm

puissance du système:

24 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1188 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

3F HD100R WH 22/840 DALI FDO L1188

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.