3FFilippi - 3F HD100R WH 22-840 DALI GSP L1188 - 6737


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2617 lm
puissance du système - 24 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1188 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466147505
Réf. Sonepar
01289614750
Réf. Fournisseur
6737
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
2617 lm
puissance du système:
24 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1188 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.