3FFilippi - 3F HD50 AL HO 26-840 DALI GSP L1508 - 6806


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3246 lm
puissance du système - 32 W
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
adapté à un montage au plafond - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466151373
Réf. Sonepar
01289615137
Réf. Fournisseur
6806
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
3246 lm
puissance du système:
32 W
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
adapté à un montage au plafond:
Oui
couleur du boîtier/corps:
aluminium
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
57 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
longueur:
1508 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.