3FFilippi - 3F HD50 AL HO 52-840 DALI FDO L2975 - 6843

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5170 lm
puissance du système - 58 W
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
adapté à un montage au plafond - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466151748
Réf. Sonepar
01289615174
Réf. Fournisseur
6843
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
5170 lm
puissance du système:
58 W
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
adapté à un montage au plafond:
Oui
couleur du boîtier/corps:
aluminium
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
57 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
longueur:
2975 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


