3FFilippi - 3F HD50 BK 12-830 DALI OCB L1214 - 6300

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F HD50 BK 12-830 DALI OCB L1214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1570 lm

  • puissance du système - 14.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1214 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466159256

Réf. Sonepar

01289615925

Réf. Fournisseur

6300

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

1570 lm

puissance du système:

14.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1214 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

57 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

3F HD50 BK 12/830 DALI OCB L1214

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.