3FFilippi - 3F HD50 BK 13-840 DALI FDO L1214 - 6289

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F HD50 BK 13-840 DALI FDO L1214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1250 lm

  • puissance du système - 14 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1214 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466145556

Réf. Sonepar

01289614555

Réf. Fournisseur

6289

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

1250 lm

puissance du système:

14 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1214 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

adapté à un montage au plafond:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

57 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

3F HD50 BK 13/840 DALI FDO L1214

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.