3FFilippi - 3F HD50 WH 32-840 DALI 5P FD L2935 - 6241

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F HD50 WH 32-840 DALI 5P FD L2935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 35 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 2935 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466145396

Réf. Sonepar

01289614539

Réf. Fournisseur

6241

Réf. Commerciale

3FFilippi

puissance du système:

35 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

2935 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

adapté à un montage au plafond:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

57 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

3F HD50 WH 32/840 DALI 5P FD L2935

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.