3FFilippi - 3F HD50DI AL 16+26-840 DALI FDP L1508 - 6626


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4885 lm
puissance du système - 46 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1508 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466146973
Réf. Sonepar
01289614697
Réf. Fournisseur
6626
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
4885 lm
puissance du système:
46 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1508 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
adapté pour le montage suspendu:
Oui
couleur du boîtier/corps:
aluminium
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
46...46 W
largeur:
57 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
nombre de pôles:
16
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.