3FFilippi - 3F HD50DI BK 12+20-830 DALI 5P OCB L1174 - 6600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 37 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1174 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466159041
Réf. Sonepar
01289615904
Réf. Fournisseur
6600
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
37 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1174 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
57 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


