3FFilippi - 3F HD50DI BK 13+20-840 DALI FDO L1214 - 6544

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3819 lm
puissance du système - 38 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1214 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466146638
Réf. Sonepar
01289614663
Réf. Fournisseur
6544
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3819 lm
puissance du système:
38 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1214 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
adapté pour le montage suspendu:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
57 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


