3FFilippi - 3F HD50DI WH 13+20-840 DALI FDO L1214 - 6459

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F HD50DI WH 13+20-840 DALI FDO L1214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3819 lm

  • puissance du système - 38 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1214 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466146270

Réf. Sonepar

01289614627

Réf. Fournisseur

6459

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

3819 lm

puissance du système:

38 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1214 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

adapté pour le montage suspendu:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

57 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

3F HD50DI WH 13+20/840 DALI FDO L1214

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.