3FFilippi - 3F HD50DI WH 30+52-830 DALI OCW L2975 - 6472

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 10800 lm
puissance du système - 90 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 2975 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466158976
Réf. Sonepar
01289615897
Réf. Fournisseur
6472
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
10800 lm
puissance du système:
90 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
2975 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
57 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


