3FFilippi - 3F HD50DI WH 32+52-840 DALI GSP L2975 - 6465

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9975 lm
puissance du système - 92 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 2975 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466146324
Réf. Sonepar
01289614632
Réf. Fournisseur
6465
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
9975 lm
puissance du système:
92 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
2975 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
adapté pour le montage suspendu:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
57 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


