3FFilippi - 3F HD50R WH 32-840 DALI 5P FD L2935 - 6751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
flux lumineux utile - 3229 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466147550
Réf. Sonepar
01289614755
Réf. Fournisseur
6751
Marque
3FFilippi
puissance du système:
35 W
flux lumineux utile:
3229 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
matériau:
aluminium
longueur:
2935 mm
modèle:
tube équipé
puissance de lampe acceptée:
31...31 W
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre transparent
forme:
rectangulaire
avec sortie à point:
Oui
avec rail conducteur:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
classe de protection:
I
largeur:
67 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
montage mural:
Oui
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


