3FFilippi - 3F HD50R WH HO 22-840 DALI GSP L1188 - 6847

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F HD50R WH HO 22-840 DALI GSP L1188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2597 lm

  • puissance du système - 24 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1188 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466151786

Réf. Sonepar

01289615178

Réf. Fournisseur

6847

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

2597 lm

puissance du système:

24 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1188 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

67 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

3F HD50R WH HO 22/840 DALI GSP L1188

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.