3FFilippi - 3F HD50R WH HO 26-840 DALI FDP L1482 - 6854

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F HD50R WH HO 26-840 DALI FDP L1482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3061 lm

  • puissance du système - 32 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466151854

Réf. Sonepar

01289615185

Réf. Fournisseur

6854

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

3061 lm

puissance du système:

32 W

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

67 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

longueur:

1482 mm

3F HD50R WH HO 26/840 DALI FDP L1482

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.