3FFilippi - 3F HD50R WH HO 52-840 DALI FDO L2949 - 6861

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5170 lm
puissance du système - 58 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 2949 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466151922
Réf. Sonepar
01289615192
Réf. Fournisseur
6861
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
5170 lm
puissance du système:
58 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
2949 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
67 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


